Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-B119 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-B119 Überwachungskamerazubehör Linse
Mobotix MX-B119 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32323620
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-B119
EAN/GTIN:
     4047438026574
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
HD-Objektive von Ultra-Weitwinkel (103°) bis Super-Tele (8°) für MOBOTIX Kameras mit 5-MP- oder 6-MP-Sensor.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Bildwinkel, horizontal
31 °
Bildwinkel, vertikal
23 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.