Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker 1-94-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker 1-94-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Black & Decker 1-94-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Black & Decker 1-94-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Black & Decker 1-94-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32294960
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-94-749
EAN/GTIN:
     3253561947490
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Schaum
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
305 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 44,41*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 57,72*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,43*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75761
ab € 45,56*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 27,80*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.