Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHA 18 LTX 1100 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KHA 18 LTX 1100 RPM
Metabo KHA 18 LTX 1100 RPM
Metabo KHA 18 LTX 1100 RPM
Metabo KHA 18 LTX 1100 RPM
Metabo KHA 18 LTX 1100 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32291978
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600210840
EAN/GTIN:
     4007430287311
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
  • Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
    - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    - Rechts-Linkslauf
    - Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
    - Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
    - Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
    - Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
    - 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.2 J
Schlagzahl
4000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
15 m/s²
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
87 dB
Merkmale
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Eingebautes Licht
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
600368000
ab € 31,73*
Zubehör
Metabo
685069000
ab € 383,93*
Zubehör
Metabo
685050000
ab € 108,40*
Zubehör
Metabo
627044000
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.