Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-PR20146 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-PR20146 Lichtmontage & Zubehör Profil
Synergy 21 S21-LED-PR20146 Lichtmontage & Zubehör Profil
Synergy 21 S21-LED-PR20146 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32169430
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-PR20146
EAN/GTIN:
     4038816133960
Alu-Profil, 2m

Für LED Streifen bis 12,2mm Breite

Bitte beachten: Abdeckung, Endkappen und Clips sind extra zu bestellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
100 g
Design
Typ
Profil
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.