Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCOLOR Klemmbrett A4 PVC Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLOR Klemmbrett A4 PVC Grün
Veloflex VELOCOLOR Klemmbrett A4 PVC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32030827
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814341
EAN/GTIN:
     4000225063435
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte VELOCOLOR®, DIN A4, PVC leicht genarbt, schwarze Metallklemme mit Gummiecken und Hängeöse, große Klarsichttasche auf der Rückseite, grün
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
100 Blätter
Format
A4
Material
PVC
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
340 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18648*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,76554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,73644*
€ 54,42636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,64648*
€ 53,12931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,54644*
€ 51,82026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,8764*
€ 49,83292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,7164*
€ 47,26252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,18648*
€ 39,49191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.