Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNNE PRO03S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNNE PRO03S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
SUNNE PRO03S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32019022
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     PRO03S
EAN/GTIN:
     6956745153263
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
130 - 200 mm
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Maximaler Deckenabstand
200 mm
Anpassbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.