Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber
Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber
Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber
Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber
Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber
Bresser Optics Solarix Reflektor 18x Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31994857
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4676359
EAN/GTIN:
     4007922032979
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Lassen Sie sich faszinieren vom einmaligen Erlebnis Sonnenbeobachtung aber auch des nächtlichen Sternenhimmels!Mit dem BRESSER Solarix 76/350 präsentieren wir Ihnen das erste Newton-Teleskop, mit dem Sie auch die Sonne beobachten können. Und das mit einer zertifizierten Qualität und zu einem sensationellen Preis!Noch nie war es für die breite Bevölkerung so einfach, kostengünstig und vor allem sicher, mit einem Teleskop sowohl den Nachthimmel als auch die Sonne zu beobachten. Möglich macht es der speziell für dieses Teleskop entwickelte Sonnenfilter. Die darin verbaute Spezialfolie schützt das Auge bei Sonnenbeobachtungen zuverlässig vor Infrarot-, ultraviolettem und sichtbarem Licht. Hindurchgelassen wird nur das für die Augen unschädliche, gedämpfte Licht der Sonne und erscheint als wunderbares Bild im Okular.Und das Beste: Mit der im Lieferumfang ebenfalls enthaltenen Smartphone-Halterung können Sie mit Ihrem Handy ganz einfach Fotos von Beobachtungsobjekten machen - vergrößert und in Farbe* wie mit einem Tele-Objektiv!Selbstverständlich besitzt das BRESSER Solarix 76/350 auch alle optischen Voraussetzungen für astronomische Beobachtungen am Nachthimmel. Das enthaltene Zubehör bietet dabei alles für den sofortigen Beobachtungsstart. Schnell ist der Newton-Reflektor aufgebaut und mit der umfangreichen Bedienungsanleitung eingerichtet.Bitte beachten Sie, dass Spiegelteleskope der Bauart Newton sehr gut für astronomische Beobachtungen am Sternenhimmel sind, jedoch nicht gut geeignet für Natur- und Landschaftsbeobachtungen am Tage. Für Natur- und Landschaftsbeobachtungen empfehlen wir deshalb BRESSER Linsenteleskope.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
18 x
Feste Brennweite
350 mm
Pprimärspiegelgröße
76 mm
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
31.7 mm
Kompatible Okular
4,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.