Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 5240080 Klemmbrett A4 PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 5240080 Klemmbrett A4 PVC Schwarz
Veloflex 5240080 Klemmbrett A4 PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31934918
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5240080
EAN/GTIN:
     4000225009662
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Clipboard Auftragsmappe, DIN A4 hoch, Nappafolie, Stiftmechanik mit 8 cm Lochung, innen links mit Klarsichttasche und Briefecke, rechts Durchschreibschutz, auch andere Mechaniken können auf Wunsch verarbeitet werden, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
PVC
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.