Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana Luftbefeuchter Ultraschall 0,9 l Weiß 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana Luftbefeuchter Ultraschall 0,9 l Weiß 30 W
Medisana Luftbefeuchter Ultraschall 0,9 l Weiß 30 W
Medisana Luftbefeuchter Ultraschall 0,9 l Weiß 30 W
Medisana Luftbefeuchter Ultraschall 0,9 l Weiß 30 W
Medisana Luftbefeuchter Ultraschall 0,9 l Weiß 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31823799
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60077
EAN/GTIN:
     4015588600777
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Atemluft
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Inkl. Aromafach zum Einsatz von Duftölen
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Wasserstandsanzeige (Voll = Blau, Leer = Rot)
- Max. Laufzeit 15 Std.

AH 662 Luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter AH 662 hilft Ihnen, zu Hause ein gesundes Raumklima zu schaffen. Denn zu trockene Raumluft erhöht die Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegserkrankungen. Dank der Ultraschall-Technologie verbessert der Luftbefeuchter AH 662 spürbar die Qualität der Atemluft.Zu einem angenehmen Raumklima gehört auch ein angenehmer Duft. So verfügt der Luftbefeuchter AH 662 über ein Aromafach, mit dem Sie ganz einfach Ihre Lieblingsduftöle verwenden können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Leistung
30 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.