Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-634 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-634 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3
Wago 890-634 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31559678
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-634
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.4 mm
Höhe
29 mm
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,892*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,562*
€ 5,42878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,892*
€ 4,63148
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.