Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle WLN-M - Realtek WLAN-ac/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle WLN-M - Realtek WLAN-ac/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas
Shuttle WLN-M - Realtek WLAN-ac/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas
Artikel-Nr.:
     832-406709
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POZ-WLNM01
EAN/GTIN:
     887993800035
Suchbegriffe:
Komponent
Universelles WLAN-ac/Bluetooth Combo-Kit mit M.2-Steckkarte

Das Shuttle XPC Accessory WLN-M ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend aus einer M.2-2230-Steckkarte mit zwei Antennen und passenden Antennenkabeln. Hiermit lassen sich bestimmte Shuttle XPCs der XPC cube und XPC slim Serie mit einer Wireless-LAN-Funktion nach IEEE 802.11n/ac im 2,4 and 5 GHz-Band ausrüsten, wobei diese Combo-Lösung auch gleichzeitig Bluetooth 4.0 unterstützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Grün
Antenne
Ja
Chipsatz
RTL8821AE
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
NC02U, NC03U, NC10U, DH110(SE), DH270, DH310(S), DH310V2, DH370, DH410(S), DH470, DH610(S), DH670, XH110(V), XH110G, XH270, XH310(V), XH310R(V), XH410G, XH510G(2), XH610(V), XC60J, DX30, DL10J, DL20N(6), DH02Ux, SH110R4, SZ170R8V2, SZ270R8, SZ270R9, SH310R4(V2), SH370R6(V2)(Plus), SH370R8, SH510R4, SH570R6 (Plus), SH570R8, SW580R8, EN01J3, EN01J4, EN01E, EN01B
Sonstige Funktionen
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Schnellstartübersicht
Ja
Hinweis zur Bandbreite
80 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
PCI version
1.1
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.65 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
2.35 mm
Antennenlänge
108 mm
Antennendurchmesser
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433.3 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WAPI, WPA, WPA2
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,85*
€ 39,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 39,80*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,16*
€ 41,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,79*
€ 46,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,04*
€ 48,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P25N
ab € 334,85*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U
ab € 424,89*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U3
ab € 515,36*
Zubehör
Shuttle Computer
POS P520
ab € 497,93*
Zubehör
Shuttle Computer
IOT P2500PA
ab € 490,69*
Zubehör
Shuttle Computer
POS P250
ab € 424,88*
Zubehör
Shuttle Computer
NEC-EN01J03
ab € 286,55*
Zubehör
Shuttle Computer
KPK-P21WL015WA1
ab € 1.485,45*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U
ab € 158,54*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U3
ab € 271,12*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U5
ab € 256,48*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U7
ab € 256,82*
Zubehör
Shuttle Computer
P5200PA
ab € 564,63*
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 283,86*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 267,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.