Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70580 LED Strip Universalstreifenleuchte 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 70580 LED Strip Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 70580 LED Strip Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 70580 LED Strip Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 70580 LED Strip Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 70580 LED Strip Universalstreifenleuchte 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169686
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckertrafo
Steckertransformator
steckertrafo
MaxLED 500 Basisset 3m Tageslichtweiß unbeschichtet
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die unten angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
- Komplettset inkl. Strip und Power Supply
- erweiterbar bis zu einer Länge von max. 6,2m
- nach Bedarf kürzbar
- einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Farbtemperatur: 6500K - Tageslichtweiß
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.