Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SBC24 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SBC24 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Transparent
Sony SBC24 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Transparent
Sony SBC24 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Transparent
Sony SBC24 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Transparent
Sony SBC24 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31097823
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1301-3811
EAN/GTIN:
     7311271553076
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Cover, das nichts verdeckt
Ein komplett transparentes Cover für dein Smartphone, mit dem die besten Eigenschaften deines Smartphones optimal zur Geltung kommen.

Sehen und staunen

Optimaler Schutz für dein Smartphone – mit einem transparenten Cover
Wenn du dich für ein Smartphone mit einem so schönen Design wie dem des Xperia XA entscheidest, willst du es nicht verstecken. Mit diesem transparenten Cover kannst du dein Smartphone ganz einfach schützen und all die Gründe, die dich zum Kauf bewegt haben, weiterhin in vollen Zügen genießen.

Superschlanker Look

Eine dünne Hülle – maßgeschneidert für dein Smartphone
Da dieses Cover von Sony designt wurde, passt es perfekt zu deinem Xperia Smartphone – mit präzise positionierten Aussparungen für Tasten und Anschlüsse. Außerdem ist das Cover durch das extrem dünne Design praktisch unsichtbar, sodass dein Smartphone weiterhin mit einem superschlanken Look überzeugt. Das flexible Material sorgt zudem dafür, dass es besonders beständig gegen Beschädigungen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Xperia XA
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
144.8 mm
Gewicht
11.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.