| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31097576 Herst.-Nr.: 1301-5608 EAN/GTIN: 7311271553274 |
| |
|
| | |
| Direkter Zugriff auf deine Welt über das Cover Dieses stylishe Flipcover verfügt über eine transparente Vorderseite, über die du auf deine Smartphonefunktionen zugreifen kannst, auch wenn die Vorderseite geschlossen ist.
Trotz Flipcover ist alles möglich
Bedienung des Smartphones bei geschlossenem Cover Mit dem Smart Style Cover Touch SCR50 kannst du dein Smartphone bedienen und gleichzeitig schützen. Die Vorderseite ist transparent, sodass du dein gesamtes Display sehen und es bedienen kannst, auch wenn die Vorderseite geschlossen ist. Starte Apps, surfe im Internet, mache Selfies oder schreibe Nachrichten direkt über das Cover.
Dein täglicher Schutz
Schütze dein Smartphone gegen die Höhen und Tiefen des Alltags Dein Smartphone ist häufig Situationen ausgesetzt, die es beschädigen können. Verstärkte Ecken und ein Velours-Innenfutter aus Mikrofaser gegen Kratzer sorgen dafür, dass dein Xperia X mit diesem Cover bestens geschützt ist. Durch das intelligente Sichtfenster ist dein Smartphone sogar dann vollständig geschützt, wenn du es benutzt.
Durchdachtes Design
Ein perfekt auf das Xperia X zugeschnittenes Cover Da dieses Cover von Sony designt wurde, passt es perfekt zu deinem Xperia Smartphone von Sony. Das Smart Style Cover Touch SCR50 spiegelt mit seinen abgerundeten Kanten und den passenden Farben das einzigartige Design des Xperia X wider. Mit diesem Cover werden die besten Designelemente deines Smartphones hervorgehoben und nicht versteckt. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Sony | | Kompatibilität | Xperia X | | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74.5 mm | | Tiefe | 12 mm | | Höhe | 146.7 mm | | Gewicht | 47 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |