Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo 1200E 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo 1200E 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Devolo 1200E 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Devolo 1200E 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31074032
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     9732
EAN/GTIN:
     4250059697324
devolo WiFi pro 1200e devolo Business Solutions bietet mit der neuen Serie WiFi pro sechs äußerst leistungsstarke Access Points, die speziell für den professionellen Einsatz konzipiert sind. Als Premium-WLAN-Lösung liefern sie mit dem schnellsten Funkstandard IEEE 802.11ac Datenraten von bis zu 1750 MBit/s und versorgen sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Geräte zuverlässig (Dual Band Dual Concurrent). Somit sind sie ideal für Umgebungen mit vielen mobilen Nutzern und hohem Datenverkehr. Gigabit Ethernet Ports mit PoE-Unterstützung ersparen einen separaten Stromanschluss und können zusätzliche Geräte ebenso einfach anbinden. Für maximale Netzwerksicherheit sorgen bis zu 16 SSIDs und IEEE 802.1x. Die professionelle delos-Firmware bietet Administratoren zudem zahlreiche Möglichkeiten bei Installation, Einrichtung und Monitoring. Damit ist die Konfiguration von VLAN und dynamischem VLAN ebenso einfach möglich wie die Konfiguration der Legacy Rate Sets und der Einblick in die Syslog-Einträge. In dieser Kombination aus professionellen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit decken die Access Points ein breites Spektrum von Anwendungsgebieten ab: Ob in Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels - die WiFi pro Access Points bieten stets höchste WLAN-Geschwindigkeiten, optimale Flexibilität und maximale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
183.3 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
183.3 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SNMP, SSID
MAC Adressen Filtern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2c/v3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 5.725 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanalabstand
80 MHz
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2.5 A
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.