Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo 1200I 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo 1200I 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Devolo 1200I 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Devolo 1200I 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31074031
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     9731
EAN/GTIN:
     4250605555344
devolo WiFi pro 1200i
Hochleistungs-Access Points für professionelle Anwender
Der devolo WiFi pro 1200i ist ein professioneller Access
Point zur Wandmontage. Er kombiniert schnelle
Datenübertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 1200
MBit/s; 2 × 2 IEEE 802.11ac) mit der professionellen
delos-Firmware, die umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
für IT-Administratoren bietet. Mit seinen
zwei integrierten Dual-Band-Antennen sorgt er für sehr
gute Sendeleistung und passt perfekt in jede BusinessUmgebung.
- Professioneller Dual Band Dual Concurrent Access Point speziell konzipiert für den gewerblichen Einsatz
- Schnelles WLAN mit bis zu 1200 MBit/s (2 × 2 IEEE 802.11ac & 2 × 2 IEEE 802.11n)
- Gleichzeitiger Support von 2,4 und 5 GHz
- Verbesserte Funkabdeckung und Reichweite dank 2×2-MIMO-Technologie
- Modernes Gehäuse mit zwei integrierten DualBand-Antennen für sehr gute Sendeleistung
- Einfaches Gerätedesign und sichere Befestigung an der Wand dank mitgeliefertem Montagesatz
- Gigabit Ethernet Port für direkte Highspeed-Anbindung
- Betrieb über PoE (Power over Ethernet) nach IEEE 802.3at/af möglich
- Unterstützt bis zu 16 SSIDs (8 × 2,4 GHz & 8 × 5 GHz) – ideal für mehrere Abteilungen, Benutzergruppen, Kunden oder Gäste
- IEEE 802.1x und zusätzliche Sicherheitsfunktionen für höchste Sicherheit in Business-Netzwerken
- Ideal für Umgebungen mit hohem Aufkommen an mobilem Datenverkehr und BYOD-Arbeitsplätzen (Bring Your Own Device)
- Optimale WLAN-Abdeckung bis in den kleinsten Winkel dank justierbarer RF-Ausgangsleistung und hoher Empfängerempfindlichkeit
- Professionelle delos-Firmware mit zahlreichen Möglichkeiten für Administratoren (Einblick in Syslog-Einträge, Konfiguration der Legacy Rate Sets sowie von VLAN und dynamischem VLAN etc.)
- 3 Jahre Garantie inkl. Business-Hotline und Sofortaustausch
- Engineered in Germany
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
183.3 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
183.3 mm
Gewicht
510 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SNMP, SSID
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2c/v3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 5.725 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanalabstand
80 MHz
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2.5 A
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.