Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Synergy 21 S21-LED-F00040 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00040 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 5 m
Synergy 21 S21-LED-F00040 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 5 m
Synergy 21 S21-LED-F00040 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30831078
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00040
EAN/GTIN:
     4038816015679
Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Arbeitsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
90 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Lichtfarbe
Gelb
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
1
Strahlungswinkel
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.