Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP2170 IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP2170 IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP2170 IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP2170 IP-Telefon Schwarz 12 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30695851
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP2170
EAN/GTIN:
     6947273701972
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
12 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
6
Anruferlisten
500
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
980 g
Paketgewicht
1430 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.