Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EP-S16 Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EP-S16 Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-S16 Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-S16 Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30683628
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     EP-S16
EAN/GTIN:
     810354024283
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti poe switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2/L3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
326.6 mm
Tiefe
382.7 mm
Höhe
88.8 mm
Gewicht
3400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.