Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Bürogeräte A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Bürogeräte A4 Weiß
Peach Bürogeräte A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30661490
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Peach Thermobindemappen verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz. Die Thermomappen eignen sich sowohl für den Einsatz mit Peach Thermobindegeräten als auch für alle Thermobinder von Drittherstellern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
80 Blätter
Abdeckungsgewicht
200 g/m²
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.