Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Debatin UNIPACK premium Briefumschlag Rot, Weiß 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Debatin UNIPACK premium Briefumschlag Rot, Weiß 500 Stück(e)
Debatin UNIPACK premium Briefumschlag Rot, Weiß 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30621680
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     722182
EAN/GTIN:
     4016737721824
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
CMR-Frachtbrief
  • UNIPACK™-premium – Versandtaschen für Frachtbegleitpapiere, - Betriebsanleitungen etc. Die Premium Dokumententaschen UNIPACK™-premium sind durch ihre extrastarke Folie noch robuster und halten größten Belastungen stand. Frachtbegleitpapiere, Rechnungen und Lieferscheine sind so bestens geschützt, absolut wetterfest und umweltfreundlich verpackt und werden weltweit sicherer und zuverlässig verschickt. UNIPACK™-premium steht für einfaches, schnelles Handling sowie optimierte Logistik- und Versandprozesse. UNIPACK™-premium auf einen Blick: - Taschenkörper zu 100% aus Polyethylen - extra-starke Selbstklebetasche für Frachtbegleitpapiere wie Lieferscheine, Rechnungen, Frachtbriefe etc. - durch noch kräftigere Folie widerstandsfähiger und besser in der Handhabung als normale Selbstklebetaschen - das extra kräftige Schutzpapier lässt sich leichter und sicher abziehen - mit Druck „Lieferschein-Rechnung / Packing List - Invoice“ oder transparent - je 500 Selbstklebetaschen im stabilen, praktischen Spenderkarton - wetterfest - umweltfreundlich Auf Anfrage ist auch UNIPACK™-premium in Sondergrößen und mit individuellem Aufdruck lieferbar. Umwelt-Hinweis: Wir setzen auf die Umwelt. Deshalb werden für UNIPACK™-Produkte nur Taschenkörper aus umweltverträglichem Polyethylen verwendet. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554041
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.