Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks 147B290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30610210
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B290SENB
EAN/GTIN:
     854249006626
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
iPad Pro
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Höhe der Standhalterung
1000 mm
Max. Höhe der Standhalterung
1150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.