Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 71400-6SET Netzwerksplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 71400-6SET Netzwerksplitter Schwarz
S-Conn 71400-6SET Netzwerksplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30448733
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71400-6SET
EAN/GTIN:
     4017538996404
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
isdn verteiler 6fach
isdn mehrfachverteiler
VerteilerBOX:
- Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 6x RJ45 Kupplung OUT
- Aufbau: 4-adrig
- VerteilerBOX Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm
- Farbe VerteilerBOX: schwarz

ISDN Kabel 3,0m:
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Flach
- Stecker: gecrimpt
- Stecker Material: Kunststoff
- Kupplungn Material: Kunstoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
6
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.