Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LSIP-47/1 Drosselspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor LSIP-47/1 Drosselspule
Monacor LSIP-47/1 Drosselspule
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30312026
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     LSIP-47/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Lautsprecher-Luftspule
drosselspule
Luftspulen
mit mittlerer Drahtstärke (1 mm) universell einsetzbar für den Aufbau hochwertiger und belastbarer Frequenzweichen.

Luftspulen von 0,1-3,9mH gewickelt auf Kunststoffkörper, zum Bau von professionellen Frequenzweichen hoher Leistung für Entwicklung und Produktion. In Drahtstärken von 0,85-1,2mm Ø CUL.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19 mm
Durchmesser
48 mm
Merkmale
Kabeldurchmesser
1 mm
Interner Widerstand
0.35 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.