Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1J043307H00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1J043307H00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
WIMA MKP1J043307H00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30037093
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J043307H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
3300 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
45.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 112.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 448 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 112000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.