Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1J031505F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1J031505F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
WIMA MKP1J031505F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30037086
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J031505F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
150 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Höhe
18.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,434*
€ 1,70646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.