Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 69542 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 69542 Drahtverbinder M8 Schwarz
Belden 69542 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29970068
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     69542
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
50 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.