Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 56333 Drahtverbinder M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 56333 Drahtverbinder M12 Silber
Belden 56333 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29945552
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     56333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
m12 kupplung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.