Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller B2L 3.50 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller B2L 3.50 Schwarz
Weidmüller B2L 3.50 Schwarz
Artikel-Nr.:
     6318-4671673
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1023010000
EAN/GTIN:
     4032248737772
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Buchenleisten mit Zugfeder-Anschlusstechnik ermöglichen schnelles und einfaches Verdrahten. Die Buchsenleiste steht für hohe Anschlussdichte auf engstem Raum. Der Lösehebel erleichtert das Trennen der Steckverbindung bei engen Platzverhältnissen. Die Buchsenleisten bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,5851*
€ 19,3851*
20 Tage
nicht lagernd
504
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,9034*
€ 20,9134*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,2756*
€ 23,4256*
63 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 411,92*
€ 478,42*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 19,3851*
€ 23,06827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5851*
€ 19,73627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 465,2424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.