Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419186 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1419186 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Phoenix Contact 1419186 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29919964
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419186
EAN/GTIN:
     4046356540391
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schutzdeckel, IP67, Kunststoff, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen RJ45, LC und SC-RJ
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Buchsen-Typ
RJ-45
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419185
ab € 41,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1419184
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.