Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1V561B Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFR1V561B Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFR1V561B Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29831458
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V561B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
560000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V561
ab € 0,3314*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1V561S
ab € 0,68*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V561S
ab € 0,419*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V561B
ab € 0,284*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1V561L
ab € 0,314*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V561
ab € 0,257*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1V561
ab € 0,476*
Ähnlich
Rubycon
35ZLH560MEFC10X20
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.