Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEK/J 210 Drahtverbinder DC female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29816647
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEK/J 210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Kabelkupplung, gerade Ausführung, mit Lötaugen und Knickschutz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Einführungsresistanz
100 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.7 mm
Breite
10.5 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
10.5 mm
Merkmale
Stecker
DC female
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Polyethylen
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
12 V
Stromstärke
0.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 21
ab € 0,54*
Zubehör
Lumberg
NESJ 210
ab € 0,70*
Zubehör
Lumberg
NESJ 21 W
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 210
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
163302
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.