Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEB 1 Drahtverbinder DC female Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29816641
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung nach DIN 45323, gerade Ausführung, mit Befestigungsflansch und Lötaugen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.6 mm
Breite
15 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
15.5 mm
Merkmale
Stecker
DC female
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polyoxymethylen (POM)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
34 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NES 1 G
ab € 0,799*
Zubehör
Lumberg
NES 1
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.