Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2410 06 Drahtverbinder USB 2.0 A F Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29816615
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.1 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
7.12 mm
Merkmale
Stecker
USB 2.0 A F
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
30 V
Stromstärke
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.