Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT182 Wecker Digitaler Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT182 Digitaler Wecker Silber
Technoline WT182 Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27306346
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Funkwecker
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
    - 12/24 h Anzeige
    - Datumsanzeige
    - Wochentagsanzeige aus 5 Sprachen wählbar
    - Zeitzoneneinstellung
    - Innentemperaturanzeige in °C oder °F
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion
    - Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
63 mm
Tiefe
35 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Grau
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Reisewecker, Tischwecker, Wecker, funkuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.