Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Schraubenziehereinsatz
Weidmüller BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Schraubenziehereinsatz
Weidmüller BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     4502-53P6390
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9205670000
EAN/GTIN:
     4032248772971
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4 3,5x0,6
1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Anzahl der bits
5 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Schraubendreher-Bits Größe
1/4"
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 0,6x3,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 68,18*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 56,96*
€ 72,66*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,03*
€ 72,89*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,29*
€ 74,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 340,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.