Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-113MFAC2-605CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-113MFAC2-605CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-113MFAC2-605CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27206339
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113MFAC2-605CB
EAN/GTIN:
     672042194650
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609.6 mm
Verpackungstiefe
762 mm
Verpackungshöhe
210.82 mm
Paketgewicht
13380 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
Platinum Certified USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 60950/IEC 60950-Compliant
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
43 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 463,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,48*
€ 538,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,54*
€ 533,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,69*
€ 488,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.