Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1A222L Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC1A222L Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1A222L Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27096149
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1A222L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200000 nF
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,419*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,9886*
€ 1,17643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.