Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC0J103S Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC0J103S Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC0J103S Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27096138
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC0J103S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10000000 nF
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.