Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
SCANPART 0140120002 Waschmaschinenteil & Zubehör Anti-vibration mat
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26171085
Hersteller:
     Scanpart
Herst.-Nr.:
     0140120002
EAN/GTIN:
     4012074371869
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Die Gummimatte erhöht die Standsicherheit, verhindert ein verrutschen der Großgeräte.
Die Matte dämpft die Vibrationen, schützt den Boden gegen Kratzer, Druckstellen der Standfüße.
Farbe: Schwarz.
Material: 100% recyceltem Gummi. Hergestellt von Autoreifen (C2C).
Abmessungen: 60 x 60 cm.
Dicke: 8 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anti-vibration mat
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
8 mm
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.