Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex PANORAMA 48 Stativaufsatz Schwarz, Blau Pan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex PANORAMA 48 Stativaufsatz Schwarz, Blau Pan
Novoflex PANORAMA 48 Stativaufsatz Schwarz, Blau Pan
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25358593
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     PANORAMA 48
EAN/GTIN:
     4030432830018
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativkopftyp
Pan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
18 mm
Gewicht
160 g
Breite
85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.