Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial Gigabit Media Converter, SFP 10/100/1000Base-T to SFP Open Slot Manageable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet Industrial Medienkonverter IGT-905A, 1x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45), 1x SFP Slot 1000/100 Mbit/
Planet Industrial Medienkonverter IGT-905A, 1x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45), 1x SFP Slot 1000/100 Mbit/
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25007852
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGT-905A
EAN/GTIN:
     4711213687983
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.9 W
Leistungen
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
62.5/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
423 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: planet medienkonverter, netzteil offene bauform, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.