Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL95100 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL95100 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
ALLNET ALL95100 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24321276
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL95100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
POE Netzeile
PoE Injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Abmessungen (BxTxH)
82 x 25 x 25 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, CAT 5, 6
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Plug
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Ausgangsleistung
90 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.