Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C703A92 Herst.-Nr.: 7094.130 EAN/GTIN: 8716065295993 |
| |
|
| | |
| Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 16 mm | | Paketgewicht | 200 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 73181900 | Merkmale | Typ | Schraube | | Verbindender thread type | M5 | | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,87* | € 4,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2,89* | € 4,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 2,97* | € 4,27* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 2,99* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|