Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-PWR-LED1 LED-Lampe 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-PWR-LED1 LED-Lampe 3 W
ALLNET ALL-PWR-LED1 LED-Lampe 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21086515
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PWR-LED1
EAN/GTIN:
     k.A.
Die ALLNET PoE-LED Lampe verfügt über einen RJ45-Netzwerk-Anschluss und lässt sich somit direkt an IEEE-802.3af- und 802.3at-kompatible PoE-Switche anschließen und mit Energie versorgen. Da die PoE-Lampe nur minimale 3 Watt Energie benötigt, wird die Leistungsfähigkeit der PoE-Netzwerkinfrastruktur nicht beeinflusst. Zudem ermöglicht die äußerst geringe Wärmeentwicklung der LED auch einen problemlosen Einsatz in temperatursensiblen Rechenzentren. Gehört in jeden Werkzeugkoffer! Die auf den Namen ALL-PWR-LED1 hörende Lampe soll besonders Netzwerktechnikern die Arbeit erheblich erleichtern, da so Herstellerangaben zufolge während der Arbeit an Serverschränken eine perfekte und bedarfsgerechte Lichtausbeute sichergestellt werden kann. Alternativ ließe sich mit mehreren Lampen eine dauerhafte und stromsparende Serverschrankbeleuchtung einrichten, die sowohl in Sachen Flexibilität und Preisleistung festinstallierte Beleuchtungssysteme um Längen schlägt. Der erste Schritt zu VLC (Visible Light Communication) - Netzwerk per Licht! In der Gebäude-Automation kommen die PoE-Lampen zum bereits jetzt zum Einsatz, um Lichtinstallationen schnell und effektiv zu schalten. In Zukuft kann über weiterentwickelte Produkte dieser Art eine Datenkommunikation per Licht realisiert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Lichtleistung
305 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Gehäusematerial
Metall
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.