Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5500 2-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 5500 2-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HPE 5500 2-port 10GbE XFP Module Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18234082
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD359-61201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Vollduplex
Ja
Leistungen
Kompatibilität
HP 5500
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
170.2 x 294.6 x 55.9 mm
Gewicht
320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.