Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley DualMelt Klebesticks


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley DualMelt Klebesticks
Stanley DualMelt Klebesticks
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694954
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-GS25DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
11.3 mm
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
145 g
Kompatibilität
GR10 Glue Gun
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,82*
€ 17,93*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 19,15*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 27,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.