Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CV41 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CV41 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz
Intermec CV41 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16080421
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CV41ACA1A2AET01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Das Intermec CV41 Fahrzeugterminal…

…bietet die ideal ausgeglichene Kombination zwischen Bedienbarkeit, Anwendungsleistung und einfacher Installation und Wartung. Das grosse und in unterschiedlichen Varianten für den Indoor, Outdoor oder Einsatz im Tiefkühlbereich optimierte Touchscreen lässt sich genauso einfach mit wenigen Handgriffen ersetzen wie die Tastatur. Das Hybrid Dock System mit integrierter UPS Akku minimiert Pausen. Auch wenn der Strom des Staplers ganz ageschaltet wird, läuft das Intermec CV41 Fahrzeugterminal weiter. Dieses Staplerterminal ist das einzige embedded CE Terminal das vom Vocollect VoiceCatalyst unterstützt wird. Dieser ermöglicht es den Benutzern noch schneller, sicherer und effizienter mit zwei freien Händen zu arbeiten und, wenn gewünscht, zusätzlich ihren Computer via Touchscreen und Tastatur zu bedienen. Zur einfacheren Integration in praktisch jede Computerumgebung wird das Gerät mit einer klassischen Terminalemulation und mit einem speziell stabilen, für den Einsatz auf Fahrzeugen optimierten Webbrowser ausgeliefert. Das macht den Intermec CV41 zur flexibelsten Thin Client „Right Out Of The Box“ Lösung. Selbstverständlich ist dieser mobile Computer ebenfalls voll in die Intermec Produktfamilie integriert und wird von allen entsprechenden Konfigurations und Management Tools unterstützt. Zahlreiche Interfaces ermöglichen den einfach Anschluss von Barcodescannern, RFID Leser, mobilen Etikettendruckern etc. und da Sie bei diesem Hersteller alles aus einer Hand bekommen ist die Integration all dieser Peripherie Möglichkeiten keinerlei Problem und wenn Sie wachsen oder sich aus anderen Gründen veränderten Märkten anpassen müssen, kein Problem, der Intermec CV41 Fahrzeugcomputer und die darauf installierten Lösungen lassen sich jederzeit an die veränderten Bedürfnisse anpassen.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded CE 6.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, CSA, EN, IEC, FCC, GB, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-22 - 122 °F
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
268 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
214 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Datennetzwerk
Edge, EVDO, GPRS, GSM, HSPA
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Funkfrequenz
800, 850, 900, 1900, 2100 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, CCX v4, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Atom
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorkernspannung (Wechselstrom)
0.75 - 1.1 V
Frontsidebus des Prozessors
533 MHz
Pufferspeicher L2
0.5 MB
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
10 - 60 V
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
DDR2
Max. Speicherkartengröße
4 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.440,37*
€ 2.904,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,69*
€ 2.859,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,33*
€ 2.769,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,21*
€ 2.739,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,70*
€ 2.736,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CV41512LCDFILM
ab € 93,08*
Zubehör
Honeywell
CV41001BRKTKIT
ab € 140,92*
Zubehör
Honeywell
CV41001VMCRADLE
ab € 754,43*
Zubehör
Honeywell
CV41002BRKTKIT
ab € 119,55*
Zubehör
Honeywell
CV41003BRKTKIT
ab € 144,41*
Zubehör
Honeywell
CV41004BRKTKIT
ab € 106,33*
Zubehör
Honeywell
CV41005BRKTKIT
ab € 190,52*
Zubehör
Honeywell
CV41006BRKTKIT
ab € 178,76*
Zubehör
Honeywell
CV41052CABLE
ab € 65,38*
Zubehör
Honeywell
CV41078CABLE
ab € 81,43*
Zubehör
Honeywell
CV41079CABLE
ab € 120,22*
Zubehör
Honeywell
CV41278ANTENNA
ab € 167,57*
Zubehör
Honeywell
CV41279ANTENNA
ab € 77,46*
Zubehör
Honeywell
CV41288ANTENNA
ab € 77,35*
Zubehör
Honeywell
CV41302PWRSPLY
ab € 75,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.