Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CK71a Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 584 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CK71a Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 584 g Schwarz
Intermec CK71a Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 480 x 640 Pixel Touchscreen 584 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16080397
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK71AB4DN00W4100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Das Intermec CK71…

…ist extrem robust und liegt trotzdem gut in der Hand. Neben den modernsten Barcodescannern und Imagern verfügt dieses High Tech Produkt auch über jede erdenkliche Kommunikationsfunktion. Diese klaren Vorteile machen dieses Industrie PDA zur perfekten Lösung, wo zuverlässige mobile Computer in anspruchsvollen Umgebungen gesucht sind.

Das Intermec CK71 kommt häufig im Lager, in der Produktion oder im OffShore Bereich zum Einsatz. Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern ist es wesentlich leichter, hat eine sehr gute Rechenleistung bei sehr schnellen Reaktionszeiten und bietet die Möglichkeit durch zahlreiche Peripherieeinheiten extrem flexibel zu sein.

Die Cost Of Ownerchip des Intermec CK71 werden durch zahlreiche, sehr gut durchdachte Service Funktionen niedrig gehalten. Dazu gehört eine interne Diagnosefunktion und die INControl Services für eine perfekte Geräteüberwachung. Bestes Akkumanagement verlängert nicht dur die Betriebszeit des Intermec CK71, es sorgt auch dafür, dass Ersatzakkus deutlich später beschafft werden müssen.

Bei der Auswahl einer optimalen mobilen Lösung ist es wichtig, dass die Betriebsleitung, die Benutzer und die IT-Abteilung gleichermaßen von dem Ergebnis überzeugt sind.

Der extrem robuste Intermec CK71 bietet so eine kompromisslose Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.

Der Intermec CK71 ist um 31 % kleiner und leichter als vergleichbare Wettbewerbsprodukte. Premium-Materialien sorgen dafür, dass das Gerät ideal für den Einsatz in industriellen, Lager- sowie Distributionsumgebungen geeignet ist. Unzählige clevere Funktionen sorgen selbst bei extremen Bedingungen für hohe Flexibilität. Zudem können Sie den CK71 auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen, wenn Sie sich für die (für Zone 2) als nicht zündfähig zertifizierte Variante des CK71 entscheiden.

Damit er sich nahtlos in Ihren Workflow integriert, geben wir Ihnen mit dem Intermec CK71 ein komplettes Set an Software, Tools, Diensten und Schulungsmodulen an die Hand. Diese werden sowohl von uns als auch unserem globalen Netz von Wiederverkäufern und ISV-Partnern angeboten.

Auf jedem Mobilcomputer der 70er Serie ist der ScanNGo-Client von Intermec bereits vorinstalliert, was eine reibungslose Bereitstellung der Geräte beschleunigt und vereinfacht. Der eigenständige ScanNGo-Client ermöglichtIntermec CK71 das Bereitstellen, Konfigurieren und automatische Herunterladen von Anwendungssoftware. Dies dauert durch das Lesen vorkonfigurierter Barcodes anstatt mehrerer Minuten nur wenige Sekunden.

So unterstützt der Intermec CK71 mit seiner kompromisslosen Verlässlichkeit kombiniert mit modernsten Technologien Ihre Mitarbeiter bei deren Leistungen. Tag für Tag, Nacht für Nacht!
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded, Handheld 6.5.3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
Zertifizierung
cUL, DEMKO, BSMI, FCC, ICES, EN, GOST-R, CE, A-tick, C-tick, NCC, OFTA, IDA, ICASA, NTC, ETA, SIRIM, WEEE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Audio
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
584 g
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
237 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, CCX v4, TKIP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessorfamilie
Instruments OMAP
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.512 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Infrarotport
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
480 x 640 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,61*
€ 1.735,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,74*
€ 1.708,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,02*
€ 1.645,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,93*
€ 1.609,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,45*
€ 1.563,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-934-001
ab € 26,52*
Zubehör
Honeywell
203-961-001
ab € 35,63*
Zubehör
Honeywell
226-109-003
ab € 62,68*
Zubehör
Honeywell
715-605-001
ab € 114,85*
Zubehör
Honeywell
805-638-001
ab € 119,38*
Zubehör
Honeywell
805-673-001
ab € 74,03*
Zubehör
Honeywell
805-836-001
ab € 19,68*
Zubehör
Honeywell
815-068-001
ab € 97,34*
Zubehör
Honeywell
850-566-001
ab € 188,85*
Zubehör
Honeywell
850-567-001
ab € 140,41*
Zubehör
Honeywell
850-568-001
ab € 188,09*
Zubehör
Honeywell
850-574-001
ab € 191,00*
Zubehör
Honeywell
850-828-001
ab € 36,29*
Zubehör
Honeywell
852-071-001
ab € 20,33*
Zubehör
Honeywell
852-074-001
ab € 173,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.