Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 24-port Gig-T v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 24-port Gig-T v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 24-port Gig-T v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 24-port Gig-T v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 24-port Gig-T v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15726266
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9550-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Leistungen
Kompatibilität
E5400 zl/E8200 zl
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.6 x 206.5 x 44.5 mm
Gewicht
980 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,75*
€ 622,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,92*
€ 571,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.